Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsteiler,f. Sichtlagerkasten,HxT 125x330mm,Stärke 9mm,Polystyrol,grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
141407
141407
Artikel-Nr.:
     711-141407
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     455542
EAN/GTIN:
     4005187555424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Längsteiler Regalkasten
Längsteiler für Regalkasten
Regalkastenlängsteiler
Trennsteg
Längsteiler
  • für Sichtlagerkasten
  • Höhe x Tiefe 125 x 330 mm
  • Stärke 9 mm
  • aus Polystyrol in grau

Suchbegriffe:
Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Kasten für Regale, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagersichtkasten, Regalkasten, Sichtlagerkasten, Sichtlager-Stapelbehälter, Stapelkasten, Sichtlager Stapelbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Behältertyp:
Zubehör
für Behältertyp:
Sichtlagerkasten
Höhe:
125 mm
Tiefe:
330 mm
Stärke:
9 mm
Material:
Polystyrol
Farbe:
grau
Gewicht:
0.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Längsteiler Sichtlagerkasten, Querteiler Sichtlagerkasten, Trennsteg Sichtlagerkasten, allit trennsteg, längsteiler regalkasten, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Kasten für Regale, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagersichtkasten, Regalkasten, Sichtlagerkasten, Sichtlager-Stapelbehälter, Stapelkasten, Sichtlager Stapelbehälter
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,00*
€ 1,83*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 1,11*
€ 1,99*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,11*
€ 2,02*
2 Tage
63
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,20*
€ 2,13*
Lager 711
19
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 54,05*
€ 65,61*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,61*
€ 78,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,60*
€ 70,92
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 56,05*
€ 66,70
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 55,29*
€ 65,80
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 54,51*
€ 64,87
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 54,05*
€ 64,32
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 9,00834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265141
ab € 1,34*
Zubehör
Denios
265143
ab € 1,59*
Zubehör
Allit
456212
ab € 3,10*
Zubehör
Allit
456213
ab € 3,20*
Zubehör
Allit
456214
ab € 3,22*
Zubehör
Allit
456215
ab € 3,22*
Zubehör
Allit
456216
ab € 6,69334*
Zubehör
Allit
456219
ab € 7,14*
Zubehör
Allit
456224
ab € 3,23*
Zubehör
Allit
456225
ab € 7,56*
Zubehör
Allit
456260
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456202
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456203
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456201
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456200
ab € 0,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.