Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsteiler,f. Sichtlagerkasten,HxT 170x473mm,Stärke 10mm,Polystyrol,grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
141408
141408
Artikel-Nr.:
     711-141408
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     455543
EAN/GTIN:
     4005187555431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Längsteiler Regalkasten
Längsteiler für Regalkasten
Regalkastenlängsteiler
Trennsteg
Längsteiler
  • für Sichtlagerkasten
  • Höhe x Tiefe 170 x 473 mm
  • Stärke 10 mm
  • aus Polystyrol in grau

Suchbegriffe:
Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Kasten für Regale, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagersichtkasten, Regalkasten, Sichtlagerkasten, Sichtlager-Stapelbehälter, Stapelkasten, Sichtlager Stapelbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Behältertyp:
Zubehör
für Behältertyp:
Sichtlagerkasten
Höhe:
170 mm
Tiefe:
473 mm
Stärke:
10 mm
Material:
Polystyrol
Farbe:
grau
Gewicht:
0.21 kg
Weitere Suchbegriffe: Längsteiler Sichtlagerkasten, Querteiler Sichtlagerkasten, Trennsteg Sichtlagerkasten, allit trennsteg, längsteiler regalkasten, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Kasten für Regale, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagersichtkasten, Regalkasten, Sichtlagerkasten, Sichtlager-Stapelbehälter, Stapelkasten, Sichtlager Stapelbehälter
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
26
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,94*
€ 3,39*
5 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,00*
€ 3,43*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,01*
€ 3,49*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,54*
€ 3,71*
Lager 711
22
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 89,23*
€ 105,64*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 105,64*
€ 125,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 94,75*
€ 112,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 94,46*
€ 112,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 92,92*
€ 110,57
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 91,32*
€ 108,67
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 89,23*
€ 106,18
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 14,87167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265141
ab € 1,34*
Zubehör
Denios
265143
ab € 1,59*
Zubehör
Allit
456212
ab € 3,17*
Zubehör
Allit
456213
ab € 3,20*
Zubehör
Allit
456214
ab € 3,22*
Zubehör
Allit
456215
ab € 3,22*
Zubehör
Allit
456216
ab € 6,69334*
Zubehör
Allit
456219
ab € 7,14*
Zubehör
Allit
456224
ab € 3,23*
Zubehör
Allit
456225
ab € 7,56*
Zubehör
Allit
456260
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456202
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456203
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456201
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456200
ab € 0,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.