Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsteiler,f. Sichtlagerkasten,HxT 72x150mm,Stärke 4mm,Polystyrol,grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
141409
141409
Artikel-Nr.:
     711-141409
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     455544
EAN/GTIN:
     4005187555448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Längsteiler Regalkasten
Längsteiler für Regalkasten
Regalkastenlängsteiler
Längsteiler
  • für Sichtlagerkasten
  • Höhe x Tiefe 72 x 150 mm
  • Stärke 4 mm
  • aus Polystyrol in grau

Suchbegriffe:
Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Kasten für Regale, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagersichtkasten, Regalkasten, Sichtlagerkasten, Sichtlager-Stapelbehälter, Stapelkasten, Sichtlager Stapelbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Behältertyp:
Zubehör
für Behältertyp:
Sichtlagerkasten
Höhe:
72 mm
Tiefe:
150 mm
Stärke:
4 mm
Material:
Polystyrol
Farbe:
grau
Gewicht:
0.02 kg
Weitere Suchbegriffe: Sammelbehälter, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Trennsteg, Längsteiler Sichtlagerkasten, Querteiler Sichtlagerkasten, Trennsteg Sichtlagerkasten, allit lagersichtbox grau, kunststoffbox, allit kunststoffbox, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Kasten für Regale, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten, Sichtlager-Stapelbehälter, Stapelkasten, Sichtlager Stapelbehälter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
309
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 4,07*
10 Tage
8
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,38*
€ 4,14*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,84*
€ 4,22*
2 Tage
309
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,87*
€ 4,80*
Lager 711
14
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 86,21*
€ 103,33*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 103,33*
€ 122,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 94,05*
€ 111,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 93,10*
€ 110,79
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 91,08*
€ 108,39
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 89,14*
€ 106,08
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 86,21*
€ 102,59
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 14,36834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265141
ab € 1,34*
Zubehör
Denios
265143
ab € 1,59*
Zubehör
Allit
456212
ab € 3,17*
Zubehör
Allit
456213
ab € 3,20*
Zubehör
Allit
456214
ab € 3,22*
Zubehör
Allit
456215
ab € 3,22*
Zubehör
Allit
456216
ab € 6,69334*
Zubehör
Allit
456219
ab € 7,14*
Zubehör
Allit
456224
ab € 3,23*
Zubehör
Allit
456225
ab € 7,56*
Zubehör
Allit
456260
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456202
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456203
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456201
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456200
ab € 0,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.