Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkasten,HxBxT 250x510x240mm,Sortimentskästen,Bitbox,Fächer,Tragekasten,PP,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141477
141477
Artikel-Nr.:
     711-141477
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     476260
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Werkzeugkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 250 x 510 x 240 mm
  • Ausstattung: Sortimentskästen, Bit-/Bohrerbox, Fächer, Tragekasten
  • aus Polypropylen in schwarz
  • mit Spannbügelverschluss
  • mit Tragegriff
  • GS- und TÜV-geprüft

Suchbegriffe:
Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugbehälter, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Werkzeugkoffer, Werkzeugbox, Allzweckkoffer

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Serie:
McPlus
Werkzeugbereitstellung:
Kasten
Behältertyp:
Werkzeugkasten
inkl. Werkzeug:
nein
Höhe:
250 mm
Breite:
510 mm
Tiefe:
240 mm
Kasten/Koffer Ausstattung:
Sortimentskästen, Bit-/Bohrerbox, Fächer, Tragekasten
Deckel:
ja
Tragevorrichtung:
Tragegriff
Schließsystem:
Spannbügelverschluss
Material:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
1.91 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
64
4
Frei Haus
ab € 17,91*
€ 25,01*
1
€ 5,50*
ab € 17,11*
€ 25,61*
4 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 22,88*
€ 31,81*
1
€ 3,50*
ab € 36,56*
€ 49,21*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 25,01*
€ 29,7619
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,36*
€ 26,6084
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,60*
€ 25,704
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,88*
€ 24,8472
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,3129
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 100,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.