Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter,f. Lochplatte,HxBxT 35x240x60mm,silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141526
141526
Artikel-Nr.:
     711-141526
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     455127-1
EAN/GTIN:
     4005187551273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombihalter
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
Werkzeughalter
  • für Lochplatte
  • Höhe x Breite x Tiefe 35 x 240 x 60 mm
  • In silbergrau

Suchbegriffe:
Lochplatte, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Hakensortiment, Lochwand, Haken-Set, Haken

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Serie:
StorePlus
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Hakentyp:
Werkzeughalter
Plattentyp:
Lochplatte
Höhe:
35 mm
Breite:
240 mm
Tiefe:
60 mm
Farbe:
silbergrau
Gewicht:
0.27 kg
Weitere Suchbegriffe: einfachhaken (lochplatte), Lochplatte, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Hakensortiment, Lochwand, Haken-Set, Haken
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 4,11*
€ 7,34*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 7,34*
4 Tage
3
€ 4,95*
ab € 6,17*
€ 9,21*
€ 3,50*
ab € 18,38*
€ 26,18*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Allit
455025
ab € 4,76*
Sonstiges
Allit
455002
ab € 2,79*
Sonstiges
Allit
455135
ab € 4,20*
Sonstiges
Allit
455055
ab € 9,48*
Sonstiges
Allit
455147
ab € 6,87*
Sonstiges
Allit
455015
ab € 17,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.