Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karaffe,1l,Glas,Deckel Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
141663
141663
141663
141663
Artikel-Nr.:
     711-141663
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     63436
EAN/GTIN:
     4008832634369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
Karaffe
  • Höhe 305 mm
  • Inhalt 1 l
  • aus Glas
  • Deckel aus Edelstahl

Suchbegriffe:
Karaffe, Konferenzbedarf

Weitere Informationen:
Marke:
Blomus
Serie:
pure taste WATER
Küchenausstattung:
Karaffe
Höhe:
305 mm
Inhalt:
1 l
Material:
Glas
Material Deckel:
Edelstahl
Gewicht:
0.68 kg
... > Wohnen > Küche > Utensilien
Weitere Suchbegriffe: Wasserkaraffe, blomus wasserkaraffe, glaskaraffe, Konferenzbedarf
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
2
€ 4,95*
ab € 23,91*
€ 30,90*
1
€ 6,89*
ab € 23,99*
€ 31,89*
1
€ 4,30*
ab € 33,87*
€ 43,72*
Lager 711
10
1
Frei Haus
ab € 38,17*
€ 49,08*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APS-Germany
35912
ab € 9,48*
Sonstiges
Blomus
63448
ab € 41,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.