Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karaffe,1,5l,Glas,Deckel Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
141664
141664
141664
141664
Artikel-Nr.:
     711-141664
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     63448
EAN/GTIN:
     4008832634482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
Karaffe
  • Höhe 345 mm
  • Inhalt 1,5 l
  • aus Glas
  • Deckel aus Edelstahl

Suchbegriffe:
Karaffe, Konferenzbedarf

Weitere Informationen:
Marke:
Blomus
Serie:
pure taste WATER
Küchenausstattung:
Karaffe
Höhe:
345 mm
Inhalt:
1.5 l
Material:
Glas
Material Deckel:
Edelstahl
Gewicht:
0.69 kg
... > Wohnen > Küche > Utensilien
Weitere Suchbegriffe: Wasserkaraffe, blomus wasserkaraffe, glaskaraffe, Konferenzbedarf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,15*
€ 57,49*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 44,50*
€ 57,95*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finish
4002448046462
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.