Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbalken,Außenecke,f. innen,HxL 86x638mm,Stahl,gelb/schwarz,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141912
141912
141912
Artikel-Nr.:
     711-141912
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     199.22.677
EAN/GTIN:
     4055381456089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutz Lagerregal
Regalbeinschutz Lagerregal
Rammschutzbalken
  • Element: Außenecke
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Länge 86 x 638 mm
  • Rohrdurchmesser 76 mm
  • Wandstärke 3 mm
  • Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb/schwarz
  • Zum Aufdübeln mit Bodenplatte, 6 Bohrungen vorbereitet

Suchbegriffe:
Anfahrschutz, Rammschutz, Eckenschutz, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Prallschutz

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Anfahrschutz
Rammschutztyp:
Rammschutzbalken
Element:
Außenecke
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
86 mm
Länge:
638 mm
Durchmesser Rohr:
76 mm
Wandstärke:
3 mm
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Bohrungen Anzahl:
6 Stück
Material:
Stahl
Oberfläche Rammschutz:
kunststoffbeschichtet
Farbe Rammschutz:
gelb/schwarz
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz-Balken, Rammschutzbalken, Rollstopp, rammschutz-balken moravia, anfahrschutz lagerregal, Anfahrschutz, Rammschutz, Eckenschutz, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Prallschutz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 95,91*
€ 123,32*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,37*
€ 128,57*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 107,06*
€ 137,02*
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 125,66*
€ 159,58*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,93*
€ 164,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,02*
€ 163,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,20*
€ 162,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,49*
€ 152,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,06*
€ 145,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.