Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgurt,m. 1 Gurt(en),LxB 4m x50mm,Gurt rot/weiß,z. Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141967
141967
Artikel-Nr.:
     711-141967
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     179.23.085
EAN/GTIN:
     4055381429496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
Wandgurt
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • mit 1 Gurt(en)
  • Gurtlänge 4 m, Breite 50 mm
  • Gehäuse Höhe x Tiefe 130 x 110 mm
  • Gehäuse drehbar, Fliehkraftbremse für kontrollierte Gurtrückführung
  • Gurt in rot/weiß
  • Gehäuse aus Kunststoff
  • zum Schrauben

Suchbegriffe:
Wandgurt, Absperrung, Absperrband, Gurt, Gurtsystem, Verkehrssicherung, Abgrenzungsband, Wandkassette

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
MORION
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Leitsystem:
Gurtsystem
Leitsystemtyp:
Wandgurt
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Höhe Gehäuse:
130 mm
Tiefe Gehäuse:
110 mm
Gurte Anzahl:
1 Stück
Gurtlänge:
4 m
Breite Gurt:
50 mm
Befestigungsart:
zum Schrauben
Farbe Gurt:
rot/weiß
Material Gehäuse:
Kunststoff
Leitsystem Ausstattung:
Gehäuse drehbar, Fliehkraftbremse für kontrollierte Gurtrück
Gewicht:
0.9 kg
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette rot/weiß, gurtkassette, gurtwandkassette 4m, Wandgurt, Absperrung, Absperrband, Gurt, Gurtsystem, Verkehrssicherung, Abgrenzungsband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,18*
€ 118,49*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,16*
€ 144,25*
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 150,66*
€ 190,49*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 156,97*
€ 192,19*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,19*
€ 228,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,90*
€ 225,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,43*
€ 219,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,22*
€ 198,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,97*
€ 186,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novap
2031394
ab € 8,60*
Zubehör
Moravia
17914759
ab € 144,17*
Zubehör
Moravia
179.26.987
ab € 20,03*
Zubehör
Moravia
17916000
ab € 10,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.