Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgurt,m. 1 Gurt(en),LxB 3m x50mm,Gurt gelb/schwarz,m. Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141971
141971
Artikel-Nr.:
     711-141971
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     179.27.462
EAN/GTIN:
     4055381429601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
Wandgurt
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • mit 1 Gurt(en)
  • Gurtlänge 3 m, Breite 50 mm
  • Gehäuse Höhe x Tiefe 130 x 110 mm
  • Gehäuse drehbar, Fliehkraftbremse für kontrollierte Gurtrückführung
  • Gurt in gelb/schwarz
  • Gehäuse aus Kunststoff
  • zur Befestigung mit Magnet

Suchbegriffe:
Wandgurt, Absperrung, Absperrband, Gurt, Gurtsystem, Verkehrssicherung, Abgrenzungsband, Wandkassette

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
MORION
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Leitsystem:
Gurtsystem
Leitsystemtyp:
Wandgurt
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Höhe Gehäuse:
130 mm
Tiefe Gehäuse:
110 mm
Gurte Anzahl:
1 Stück
Gurtlänge:
3 m
Breite Gurt:
50 mm
Befestigungsart:
Magnet
Farbe Gurt:
gelb/schwarz
Material Gehäuse:
Kunststoff
Leitsystem Ausstattung:
Gehäuse drehbar, Fliehkraftbremse für kontrollierte Gurtrück
Gewicht:
1.1 kg
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette, Wandgurt, Absperrung, Absperrband, Gurt, Gurtsystem, Verkehrssicherung, Abgrenzungsband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 93,04*
€ 118,09*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 105,83*
€ 132,72*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,70*
€ 136,15*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 151,29*
€ 189,83*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,72*
€ 157,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,91*
€ 153,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,40*
€ 150,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,83*
€ 125,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novap
2031394
ab € 7,85*
Zubehör
Moravia
17914759
ab € 143,19*
Zubehör
Moravia
179.26.987
ab € 17,58*
Zubehör
Moravia
17916000
ab € 10,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.