Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschwinkel,HxBxT 30x1000x230mm,GFK,gelb/schwarz,rutschhemmend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142079
142079
142079
Artikel-Nr.:
     711-142079
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     265.27.378
EAN/GTIN:
     4055381499147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antirutschwinkel
Antirutschwinkel
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Markierung Höhe x Breite x Tiefe 30 x 1000 x 230 mm
  • aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff) in gelb/schwarz
  • mit rauer Siliziumcarbid-Oberfläche
  • temperaturbeständig von -20 °C bis 120 °C
  • Rutschhemmung R13 (DGUV-Regel 108-003, bisher BGR181)

Suchbegriffe:
Antirutschbelag, Halle, Kantenschutz, Treppe, Rutsch-Stop, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Markierungstyp:
Antirutschwinkel
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Höhe Markierung:
30 mm
Breite Markierung:
1000 mm
Tiefe Markierung:
230 mm
Material:
GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
Oberfläche Bodenbelag:
rau mit Siliziumcarbid
Farbe:
gelb/schwarz
rutschhemmend:
ja
Rutschhemmung:
R13 (DGUV-Regel 108-003, bisher BGR181)
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis 120 °C
Gewicht:
1.88 kg
Weitere Suchbegriffe: Antirutschbelag, Halle, Kantenschutz, Treppe, Rutsch-Stop, Verkehrssicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,03*
€ 80,71*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 71,40*
€ 92,35*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,89*
€ 103,91*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,16*
€ 105,72*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
265.18.646
ab € 24,23*
Zubehör
k.A.
265.25.657
ab € 17,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.