Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal-Auffangwanne,Auffangvol. 240l,HxBxT 225x2150x1300mm,m. Gitterrost,Stahl,RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142121
142121
Artikel-Nr.:
     711-142121
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW-GR 2200-1, lack. grün RAL 6011
EAN/GTIN:
     4052462040946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Regal-Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • Auffangvolumen 240 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 225 x 2150 x 1300 mm
  • mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL6011 Resedagrün
  • Einfahrtaschen, Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen

Suchbegriffe:
Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Systemwanne, Auffangwanne, Gefahrstofflagerung, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Regal-Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
240 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
225 mm
Breite:
2150 mm
Tiefe:
1300 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
resedagrün // RAL6011
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Unterbau:
Einfahrtaschen
unterfahrbar:
ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Gewicht:
163 kg
Weitere Suchbegriffe: Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Regal-Wanne, Regalwanne, bauer stahl auffangwanne, regal wanne, auffang-wanne stahl, Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Systemwanne, Gefahrstofflagerung, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 616,66*
€ 699,65*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 620,22*
€ 699,67*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 635,69*
€ 719,29*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 701,77*
€ 781,69*
Lager 711
15 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.118,37*
€ 1.231,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.231,52*
€ 1.465,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.227,03*
€ 1.460,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.184,67*
€ 1.409,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.155,50*
€ 1.375,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.118,37*
€ 1.330,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-5
ab € 506,62*
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-4
ab € 506,75*
Zubehör
Eurokraft
523467
ab € 459,79*
Zubehör
Eurokraft
523468
ab € 495,18*
Zubehör
Eurokraft
523465
ab € 461,73*
Zubehör
Eurokraft
523466
ab € 455,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.