Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Flügeltürenschrank,HxBxT 1950x1470x630mm,4xStahlboden,Zyl.-Schl.,RAL7035,Front RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142283-0024
142283-0024
142283-0024
Artikel-Nr.:
     711-142283-0024
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     36364-147-014-735512
EAN/GTIN:
     4055479665218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Schwerlast-Flügeltürenschrank
  • Geeignet für Industriebetriebe, Werkstätten und Lagern
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1470 x 630 mm
  • Traglast je Ebene 120 kg
  • Türöffnungswinkel 180 °
  • aus Stahl, stabil verschweißt
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • im Raster von 25 mm verstellbar
  • Doppel-Flügeltür
  • einschlagende Türen
  • Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil
  • Öffnung über Drehgriff
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 142283-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 142283-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 142283-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 142283-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 142283-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 142283-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Flügeltüren-Schrank, Universal-Schrank, Metallschrank, Schrank, Schwerlastschrank, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schrank für Büro, Materialschrank, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schwerlastschrank
geeignet für (Branche/Bereich):
Industriebetriebe, Werkstätte, Lager
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1470 mm
Tiefe:
630 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
120 kg
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Tür Ausführung:
einschlagend
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Unterbau:
ohne
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Mitteltrennwand:
nein
Türöffnungswinkel:
180 °
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
183 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Schwerlast-Schrank, Schwerlastschrank, Schwerlastvertikal-Schrank, Schwerlastvertikalschrank, flügeltürschrank mit 4 böden ral7035, schwerlast schrank, pavoy schwerlastschrank, Universal-Schrank, Metallschrank, Schrank, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schrank für Büro, Materialschrank, Universalschrank, Universal Schrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 809,34*
€ 915,60*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 810,61*
€ 915,62*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 811,45*
€ 915,62*
55 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 871,39*
€ 983,74*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 1.563,49*
€ 1.745,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.745,65*
€ 2.077,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.731,32*
€ 2.060,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.656,80*
€ 1.971,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.609,60*
€ 1.915,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.563,49*
€ 1.860,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
36364-147-014-735300
ab € 1.089,37*
Ähnlich
PAVOY
36364-147-014-735611
ab € 1.090,84*
Ähnlich
PAVOY
36364-147-014-735
ab € 1.555,97*
Ähnlich
PAVOY
36364-147-014
ab € 1.091,90*
Ähnlich
PAVOY
36364-147-014-735716
ab € 812,53*
Ähnlich
PAVOY
36364-147-014-735510
ab € 809,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.