Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülflasche,1x500ml Kochsalzlösung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
142438
142438
Artikel-Nr.:
     711-142438
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     500.000.05000_10
EAN/GTIN:
     4045444599082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche
Augenspülflasche
  • 1 x 500 ml Kochsalzlösung
  • Sprühkopf mit Staubkappe zum Schutz vor Verletzungen
  • Gemäß DIN EN 15154-4

Suchbegriffe:
Augenspülflasche, Augenspülung, Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
actiomedic
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Augenspülflasche
Lösungstyp:
Kochsalzlösung
Inhalt:
500 ml
Flaschen Anzahl:
1 Stück
Norm:
DIN EN 15154-4
Sicherheitseigenschaft:
Sprühkopf mit Staubkappe zum Schutz vor Verletzungen
Gewicht:
3.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,88*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,50*
€ 85,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,98*
€ 83,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,53*
€ 79,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,14*
€ 77,52
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,88*
€ 65,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.