Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter,210l,HxLxB 775x790x605mm,HDPE,grün,Deckel orange,Wände geschlossen,Füße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142910
142910
142910
Artikel-Nr.:
     711-142910
Hersteller:
     Transoplast
Herst.-Nr.:
     81025550
EAN/GTIN:
     4260126611160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Leichtbau-Behälter
Streugutbehälter
  • Inhalt 210 l
  • Höhe x Länge x Breite 775 x 790 x 605 mm
  • Höhe x Länge x Breite innen 575 x 725 x 540 mm
  • Aus Hochdruck-Polyethylen
  • Ausgestattet mit Scharnierdeckel
  • Behälter grün, Deckel orange
  • Wände geschlossen
  • Boden geschlossen
  • Mit Auslauf und Stopfen
  • Unterbau Füße
  • für den Staplertransport geeignet

Suchbegriffe:
Lagerbehälter, Streugutbox, Streugutkiste, Streuguthandling, Streugutbehälter, Rechteckbehälter, Kunststoffbehälter, Behälter für Streugut, Behälter aus Kunststoff, Salzkiste, Streugutkasten, Streusandbox, Streusandkiste, Streusalzbox, Streusandbehälter, Streugutcontainer, Splittbehälter

Weitere Informationen:
Außeneinrichtung:
Winterdienst
Winterdienst:
Streugut-Handling
Behältertyp:
Streugutbehälter
Inhalt:
210 l
Höhe:
775 mm
Länge:
790 mm
Breite:
605 mm
Innenhöhe:
575 mm
Innenlänge:
725 mm
Innenbreite:
540 mm
Form:
eckig
Material:
Hochdruck-Polyethylen
Farbe:
grün
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Scharnierdeckel
Farbe Deckel:
orange
Euronorm:
nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Ablauf:
Mit Auslauf und Stopfen
Unterbau:
Füße
Transport:
Staplertransport
Gewicht:
13.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Leichtbaubehälter, Rechteck-Behälter, Rechteckbehälter, Stapelbehälter, Streugut-Behälter, Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, streugutbehälter 400 l orange, streugut behälter, streugut-behälter 400l, Lagerbehälter, Streugutbox, Streugutkiste, Streuguthandling, Kunststoffbehälter, Behälter für Streugut, Behälter aus Kunststoff, Salzkiste, Streugutkasten, Streusandbox, Streusandkiste, Streusalzbox, Streusandbehälter, Streugutcontainer, Splittbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,56*
€ 254,75*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 242,09*
€ 286,50*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,50*
€ 340,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,69*
€ 336,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,57*
€ 330,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,42*
€ 328,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,09*
€ 288,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.