Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke,Grundelement,L 1180mm,aufklappbar,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142985
142985
142985
Artikel-Nr.:
     711-142985
Hersteller:
     Büromöbel Vertrieb
Herst.-Nr.:
     31452
EAN/GTIN:
     4064157000005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Kabelbrücke
  • Grundelement
  • Höhe x Breite 20 x 145 mm
  • Länge 1180 mm
  • 2 Kanäle
  • Deckel aufklappbar, Unterseite rutschfest
  • aus Aluminium

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Kabelschutz

Weitere Informationen:
Bürohelfer:
Kabelbrücke
Modul:
Grundelement
Höhe:
20 mm
Länge:
1180 mm
Breite:
145 mm
Kanäle Anzahl:
2 Stück
passend für (Kapazität):
18 Netzwerk- oder 10 Stromkabel
Ausführung:
Deckel aufklappbar, Unterseite rutschfest
Material:
Aluminium
Gewicht:
3.5 kg
Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal, Kabelschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,96*
€ 186,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,60*
€ 183,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,76*
€ 178,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,66*
€ 174,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,05*
€ 147,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Büromöbel Vertrieb
31482
ab € 143,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.