Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl,4-Fuß Wenge,Sitzschale PP rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
144817
144817
144817
Artikel-Nr.:
     711-144817
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     OCOVEV03-RD
EAN/GTIN:
     8056457071546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl
  • 4-Fußgestell aus Holz in Wenge
  • Sitzschale aus Polypropylen in rot
  • Sitz Höhe 460 mm
  • Rückenform gerade
  • Gestell mit Kunststoffgleiter
  • 4-fach stapelbar
  • Höhe x Breite x Tiefe 780 x 560 x 510 mm
  • Gewicht 12 kg

Suchbegriffe:
Formschalenstuhl, Schalenstuhl, Kunststoffstuhl, Stuhl, Kunststoffschalenstuhl, Kunststoff-Schalenstuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
COVE
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Sitztyp:
Sitzschale
Sitzschale:
durchgehend
Material Sitz:
Polypropylen
Farbe Sitz:
rot
Material Rücken:
Polypropylen
Farbe Rücken:
rot
Höhe:
780 mm
Sitzhöhe:
460 mm
Breite:
560 mm
Tiefe:
510 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Holz
Farbe Gestell:
Wenge
Rückenform:
gerade
Polsterung:
keine
Armlehnen Ausführung:
ohne Armlehnen
stapelbar:
ja
Unterbau:
Gleiter
Gewicht:
12 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,65*
€ 388,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,08*
€ 384,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,95*
€ 364,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,66*
€ 358,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,19*
€ 315,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/027
ab € 145,41*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/023
ab € 144,43*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/013
ab € 144,61*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/012
ab € 144,58*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/014
ab € 144,61*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/011
ab € 144,47*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/018
ab € 144,55*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/028
ab € 144,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.