Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenblende,f. Theke,T 800mm,Holz,lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145157
145157
145157
145157
145157
145157
145157
Artikel-Nr.:
     711-145157
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-830600-L
EAN/GTIN:
     4038933480589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
Schreibtisch Tischplatte
Seitenblende
  • Geeignet für Theke
  • Tiefe 800 mm
  • Aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in lichtgrau

Suchbegriffe:
Theke, Büro-Ausstattung, Büro-Einrichtung, Ablageboard, Empfang, Empfangsbereich, Büro-Möbel, Empfangstheke, Empfangstresen

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Theke
Tiefe:
800 mm
Material:
Holz
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Farbe:
lichtgrau
Gewicht:
9 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 73,14*
€ 93,64*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,44*
€ 94,08*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,72*
€ 105,95*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,35*
€ 108,07*
Lager 711
17 Tage
22
Frei Haus
ab € 142,10*
€ 177,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,00*
€ 210,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,12*
€ 208,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,01*
€ 198,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,85*
€ 190,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,10*
€ 169,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
N-830600-B
ab € 73,03*
Ähnlich
Geramöbel
N-830600-A
ab € 73,11*
Ähnlich
Geramöbel
N-830600-W
ab € 73,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.