Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Schreibtisch,HxBxT 680-800x1800x800mm,4-Fuß silber,Rundrohr,Dekor weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145170-0004
145170-0004
145170-0004
145170-0004
145170-0004
Artikel-Nr.:
     711-145170-0004
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-657146-WS
EAN/GTIN:
     4038933505657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Höhenverstellbarer Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 680 - 800 x 1800 x 800 mm
  • Plattenstärke 25 mm
  • 4-Fußgestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Rundrohr
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • durch Kabelkanal horizontal elektrifizierbar
  • 2 Jahre Garantie

Varianten:

  • 145170-0001 Dekor Ahorn
  • 145170-0002 Dekor Buche
  • 145170-0003 Dekor lichtgrau
  • 145170-0006 Dekor onyxgrau
  • 145170-0004 Dekor weiß

Suchbegriffe:
Schreibtisch, Büro-Arbeitstisch, Tisch, Schreibtisch mit 4-Fuß, Schreibtisch höhenverstellbar

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
680-800 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenform:
eckig
Material Platte:
Feinspan
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
silber
Rohrform:
Rundrohr
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
höhenverstellbar:
ja
elektrifizierbar:
ja
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
47 kg
Dekor:
weiß
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,23*
€ 328,12*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,89*
€ 329,67*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,16*
€ 368,56*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,35*
€ 372,79*
Lager 711
18 Tage
29
Frei Haus
ab € 528,56*
€ 613,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,27*
€ 729,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,76*
€ 710,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,09*
€ 687,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,30*
€ 667,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,56*
€ 628,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,56*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,44*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15200-L-75-105
ab € 606,69*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15200-L-75-108
ab € 607,25*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15200-L-75-109
ab € 606,11*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15100-M-75-105
ab € 456,83*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15100-M-75-108
ab € 458,58*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15100-M-75-109
ab € 459,41*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15000-S-75-105
ab € 421,97*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15000-S-75-108
ab € 422,06*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15000-S-75-109
ab € 422,41*
Zubehör
Geramöbel
N-830090-A+N-617508-A
ab € 333,41*
Zubehör
Geramöbel
N-830290-A+N-617508-A
ab € 379,69*
Zubehör
Geramöbel
N-657108-O
ab € 170,83*
Zubehör
Geramöbel
N-657508-O
ab € 126,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.