Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Winkel-Schreibtisch,HxBxT 680-800x2166x1130mm,Vertiefung rechts,Winkel 135 °,4-Fuß silber,Rundrohr,Dekor onyxgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145184-0006
145184-0006
145184-0006
145184-0006
145184-0006
Artikel-Nr.:
     711-145184-0006
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-657316-145184-0006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Büroschreibtisch
Bürotisch
Höhenverstellbarer Winkel-Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 680 - 800 x 2166 x 1130 mm
  • Plattenstärke 25 mm
  • Vertiefung rechts, Winkel 135 °
  • 4-Fußgestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Rundrohr
  • durch Kabelkanal horizontal elektrifizierbar
  • 2 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 145184-0001 Dekor Ahorn
  • 145184-0002 Dekor Buche
  • 145184-0003 Dekor lichtgrau
  • 145184-0006 Dekor onyxgrau
  • 145184-0004 Dekor weiß

Suchbegriffe:
Schreibtisch, Tisch, Büro-Arbeitstisch, Schreibtisch mit 4-Fuß, Schreibtisch höhenverstellbar

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
680-800 mm
Breite:
2166 mm
Tiefe:
1130 mm
Plattenform:
Winkel
Vertiefung:
rechts
Winkel:
135 °
Material Platte:
Feinspan
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
silber
Rohrform:
Rundrohr
höhenverstellbar:
ja
elektrifizierbar:
ja
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
59 kg
Dekor:
onyxgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 851,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 975,19*
€ 1.160,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 971,46*
€ 1.156,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,18*
€ 1.081,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 876,27*
€ 1.042,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 851,29*
€ 1.013,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
N-657316-AS
ab € 437,78*
Ähnlich
Geramöbel
N-657316-BS
ab € 437,20*
Ähnlich
Geramöbel
N-657316-LS
ab € 437,40*
Ähnlich
Geramöbel
N-657316-WS
ab € 435,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.