Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter,silber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
146290
146290
146290
146290
146290
Artikel-Nr.:
     711-146290
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     78850
EAN/GTIN:
     4003801849201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Cutter
  • Trapezklinge, Klinge zieht sich automatisch zurück
  • Länge x Breite 180 x 45 mm
  • in silber/schwarz
  • GS- und TÜV-geprüft
  • Lieferung inklusive 5 Trapez-Ersatzklingen

Suchbegriffe:
Packcutter, Messer, Cutter, Schneidegerät, Safety Cutter, Packmesser, Cuttermesser

Weitere Informationen:
Marke:
WEDO
Werkzeugtyp:
Messer
Messertyp:
Cutter
Klingentyp:
Trapezklinge
Länge:
180 mm
Breite:
45 mm
Farbe:
silber/schwarz
Klinge Ausführung:
Klinge zieht sich automatisch zurück
Zertifizierung:
GS // TÜV
Lieferumfang:
inklusive 5 Trapez-Ersatzklingen
Gewicht:
1.32 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,37*
€ 13,52*
1 Tag
17
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 10,15*
€ 14,59*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,73*
€ 14,89*
10 Tage
17
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,82*
€ 15,59*
Lager 711
78
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,185*
€ 16,405*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,405*
€ 19,52195
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,675*
€ 18,65325
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,845*
€ 17,66555
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,185*
€ 14,50015
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 98,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.