Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucker,f. Plastikkarten,HxB 147x200mm,schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
146424
146424
146424
146424
Artikel-Nr.:
     711-146424
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     891000
EAN/GTIN:
     4005546808222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
Thermo-Sublimationsdrucker
Thermosublimationsdrucker
Drucker
  • Für Plastikkarten
  • Höhe x Breite 147 x 200 mm
  • in schwarz/weiß
  • druckt in monochrom schwarz und bunt
  • mit Auffangschacht für 25 - 40 Karten
  • Lieferung inklusive YMCKO-Farbband und 100 Blankokarten

Suchbegriffe:
Drucker, Zeiterfassung, Plastikkartendrucker

Weitere Informationen:
Marke:
Durable
Überwachungstechnik:
Zubehör
Zubehör für:
Plastikkarten
Höhe:
147 mm
Breite:
200 mm
Farbe:
schwarz/weiß
Druckfarbe:
monochrom schwarz und bunt
Karten Anzahl:
25-40 Stück
Lieferumfang:
inklusive YMCKO-Farbband und 100 Blankokarten
Gewicht:
4.06 kg
Weitere Suchbegriffe: durable kartendrucker, thermosublimationsdrucker, Drucker, Zeiterfassung, Plastikkartendrucker
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 710,62*
€ 755,71*
€ 1,93*
ab € 707,90*
€ 757,42*
€ 5,50*
ab € 727,30*
€ 785,78*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 741,61*
€ 789,21*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 951,87*
€ 1.013,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.013,87*
€ 1.206,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.010,13*
€ 1.202,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 995,50*
€ 1.184,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 978,44*
€ 1.164,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 951,87*
€ 1.132,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
891300
ab € 46,49*
Zubehör
Durable
891402
ab € 13,61*
Zubehör
Durable
891502
ab € 14,87*
Zubehör
Durable
891122
ab € 38,80*
Zubehör
Durable
891201
ab € 13,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.