Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl,Synchronmech.,Sitz Polyester schwarz,Sitz Stoff schwarz,Sitz HxBxT 390-510x500x460mm,Polyester-Standard Rückenlehne coral,Kunststoff-Fußkreuz,Teppichbodenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
146703
146703
146703
146703
146703
Artikel-Nr.:
     711-146703
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     HE200 BC01
EAN/GTIN:
     4014296287171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl
  • Synchronmechanik, mehrfach arretierbar
  • Ausgestattet Gegengewicht individuell einstellbar
  • ohne Kopfstütze
  • Sitz aus Polyester in schwarz
  • Muldensitz mit Bezug aus Stoff (100% Polyester) in schwarz
  • 20000 Scheuertouren nach Martindale
  • Sitzunterstützung durch Lendenwirbelstütze
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 390 - 510 x 500 x 460 mm
  • Standard Rückenlehne aus Polyester in coral
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Rücken Höhe 590 mm
  • Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz
  • Mit Teppichbodenrolle
  • Gewicht 17,4 kg
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Büro-Drehstuhl, Bürostuhl, Drehstuhl, Stuhl, Chefsessel

Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Synchronmechanik
Stuhlmechanik Einstellung:
mehrfach arretierbar
Gegenkrafteinstellung:
Gegengewicht individuell einstellbar
Kopfstütze:
nein
Armlehnen Ausführung:
ohne Armlehnen
Sitztyp:
Muldensitz
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polyester)
Material Sitz:
Polyester
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Farbe Sitz:
schwarz
Strapazierfähigkeit:
20000 Scheuertouren
Sitzeinstellung:
bewegliche Sitzmechanik
Sitzunterstützung:
Lendenwirbelstütze
Sitzhöhe:
390-510 mm
Sitzbreite:
500 mm
Sitztiefe:
460 mm
Polsterung:
Sitz
Rücken Ausführung:
Standard Rückenlehne
Material Rücken:
Polyester
Farbe Rücken:
coral
Rückenhöhe:
590 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhenverstellbar
Fußstütze:
ja
höhenverstellbar:
ja
Material Gestell:
Polyamid
Farbe Gestell:
schwarz
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Farbe Fußkreuz:
schwarz
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Teppichbodenrolle
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
17.4 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 122,98*
€ 156,33*
€ 4,95*
ab € 128,26*
€ 159,17*
€ 4,95*
ab € 128,47*
€ 159,17*
€ 5,50*
ab € 127,92*
€ 159,79*
Lager 711
15 Tage
14
Frei Haus
ab € 152,27*
€ 186,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,12*
€ 221,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,18*
€ 219,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,43*
€ 213,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,99*
€ 198,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,27*
€ 181,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6990
ab € 10,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.