Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl,4-Fuß chrom,Sitz Stoff bordeaux,Netzrücken schwarz,Rückenform gerade


Menge:  Paket  
Produktinformationen
146754
146754
146754
146754
146754
Artikel-Nr.:
     711-146754
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     NV290 G270
EAN/GTIN:
     4014296356228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl
  • 4-Fußgestell aus Stahl in chrom
  • Sitzbezug aus Stoff (100% Polypropylen) in bordeaux
  • 40000 Scheuertouren nach Martindale
  • schwer entflammbar nach EN 1021-1+2
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 430 x 480 x 450 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 830 x 480 x 560 mm
  • Netzrückenlehne aus Netzgewebe in schwarz
  • Rückenform gerade
  • 2-fach stapelbar
  • Gewicht 31 kg
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Besprechungsstuhl, Besucherstuhl, Konferenzstuhl, Stuhl, Bürostuhl, Stapelstuhl, Seminarsessel, Seminarstuhl, Wartestuhl, Stapelsessel

Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Serie:
Visit 10
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
chrom
Rohrform:
Rundrohr
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Sitztyp:
Muldensitz
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polypropylen)
Polsterung:
Sitz
Strapazierfähigkeit:
40000 Scheuertouren
Farbe Sitz:
bordeaux
Farbe Sitzbezug:
bordeaux
Sitzschale:
Sitz/Rücken geteilt
Sitzunterstützung:
keine
Sitzhöhe:
430 mm
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
450 mm
Rücken Ausführung:
Netzrückenlehne
Material Rücken:
Netzgewebe
Farbe Rücken:
schwarz
Rückenform:
gerade
Brandschutz:
schwer entflammbar nach EN 1021-1+2
Höhe:
830 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
560 mm
stapelbar:
ja
klappbar:
nein
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
31 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,99*
€ 246,31*
Lager 711
15 Tage
14
Frei Haus
ab € 233,03*
€ 281,11*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 281,11*
€ 334,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 278,90*
€ 331,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 265,69*
€ 316,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 256,05*
€ 304,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 233,03*
€ 277,31
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 116,515* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
7139 CHR
ab € 22,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.