| |
|
| Artikel-Nr.: 711-146782 Herst.-Nr.: NV490 G280 EAN/GTIN: 4014296961071 |
| | |
|
| | |
| Besucherstuhl- Freischwinger aus Rundrohr-Stahl verchromt
- Sitzbezug aus Stoff (100% Polypropylen) in dunkelblau
- 40000 Scheuertouren nach Martindale
- schwer entflammbar nach EN 1021-1+2
- Sitz Höhe x Breite x Tiefe 450 x 480 x 450 mm
- Höhe x Breite x Tiefe 850 x 480 x 560 mm
- Netzrückenlehne aus Netzgewebe in schwarz
- Rückenform gerade
- 2-fach stapelbar
- Gewicht 38 kg
- 3 Jahre Garantie
Suchbegriffe: Besprechungsstuhl, Besucherstuhl, Konferenzstuhl, Stuhl, Stapelstuhl, Seminarsessel, Seminarstuhl, Wartestuhl, Stapelsessel Weitere Informationen: | | Marke: | Topstar | Serie: | Visit 20 | Sitzmöbeltyp: | Besucherstuhl | Gestellform: | Freischwinger | Material Gestell: | Stahl | Oberfläche Gestell: | verchromt | Rohrform: | Rundrohr | Armlehnen: | ohne Armlehnen | Material Sitzbezug: | Stoff (100% Polypropylen) | Polsterung: | Sitz | Strapazierfähigkeit: | 40000 Scheuertouren | Farbe Sitz: | dunkelblau | Farbe Sitzbezug: | dunkelblau | Sitzschale: | Sitz/Rücken geteilt | Sitzunterstützung: | keine | Sitzhöhe: | 450 mm | Sitzbreite: | 480 mm | Sitztiefe: | 450 mm | Rücken Ausführung: | Netzrückenlehne | Material Rücken: | Netzgewebe | Farbe Rücken: | schwarz | Rückenform: | gerade | Brandschutz: | schwer entflammbar nach EN 1021-1+2 | Höhe: | 850 mm | Breite: | 480 mm | Tiefe: | 560 mm | stapelbar: | ja | klappbar: | nein | Garantie: | 3 Jahre | Gewicht: | 38 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Besucherstuhl schwer entflammbar, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, Stapelstuhl, besucherstuhl freischwinger leder, freischwinger, topstar freischwinger, Besprechungsstuhl, Stuhl, Seminarsessel, Wartestuhl, Stapelsessel |
| | |
| |