Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,4 Lenkrollen,Tragl. 100kg,Gummi-Bereifung,ØxB 125x37mm,Rollenlager,Doppelstopp,Felge Stahlblech,Fadenschutz,Platte


Menge:  Satz  
Produktinformationen
146816
146816
Artikel-Nr.:
     711-146816
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     SET.B55.126
EAN/GTIN:
     4021885108939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrollensatz
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Lenkrolle
  • Set bestehend aus: 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
  • Traglast 100 kg
  • Mit Gummi-Bereifung
  • Spurlos
  • Durchmesser x Breite 125 x 37 mm
  • Naben Länge x Ø 50 x 15 mm
  • Schraubloch Abstand 84x64/76x56 mm, Schraubloch-Ø 9 mm
  • Nabe mit Rollenlager
  • Doppelstopp
  • Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Felge mit Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 104 x 80 mm

Suchbegriffe:
Rad, Rolle, Transportgerät-Rolle, Vollgummi-Rad, Rollenset, Vollgummirad, Transportgeräterolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Set:
ja
Set bestehend aus:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
100 kg
Bereifung:
Gummi
Durchmesser Rad:
125 mm
Material Felge:
Stahlblech
Radlager:
Rollenlager
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Feststeller:
Doppelstopp
Fadenschutz:
ja
Höhe:
155 mm
Länge Nabe:
50 mm
Nabenbohrung:
15 mm
Breite Rad:
37 mm
Ausladung:
32 mm
Lauffläche Eigenschaft:
Spurlos
Länge Platte:
104 mm
Breite Platte:
80 mm
Schraubloch Abstand:
84x64/76x56 mm
Durchmesser Schraubloch:
9 mm
Oberfläche Felge:
verzinkt
Gewicht:
5.2 kg
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle mit feststeller 125 mm vollgummi, lenkrollensatz 125mm, transportgeräte rolle, Rad, Rolle, Transportgerät-Rolle, Vollgummi-Rad, Rollenset, Vollgummirad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 57,41*
€ 68,32
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 56,23*
€ 66,91
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 54,24*
€ 64,55
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 52,51*
€ 62,49
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 51,05*
€ 60,75
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 42,11*
€ 50,11
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.