Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-147113 Herst.-Nr.: 194770 EAN/GTIN: 3377991947704 |
| | |
|
| | |
| Aushangtasche- DIN A4 im Hoch-/Querformat
- Rahmen in rot
- Sichttafel aus PVC
- Wand/Tür
- Rückseite selbstklebend
Suchbegriffe: Sichttafel, Sichttafelsystem, Sichttafel-System, Sichttasche, Informationsrahmen, Einstecktasche Weitere Informationen: | | Marke: | tarifold | Serie: | KANG | Bürohelfer: | Kennzeichnung | Kennzeichnungstyp: | Aushangtasche | Aufstellung/Montage: | Wand/Tür | Format: | DIN A4 | Ausrichtung: | Hoch-/Querformat | Fassungsvermögen: | 10 Blatt | Befestigungsart: | Rückseite selbstklebend | Material Sichttafeln: | PVC | Farbe Rahmen: | rot | Gewicht: | 0.23 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Präsentationsrahmen, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Magnetschnäpper, Magnetverschlüsse, Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, a4 präsentationsmappe transparent, präsentations-alben din a4, präsentations alben, Sichttafelsystem, Sichttafel-System, Einstecktasche |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 11,14* | € 14,84* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 11,75* | € 16,53* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 12,43* | € 16,54* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 12,97* | € 17,11* | | | | Lager 711 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,94* | € 29,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|