Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inforahmen,DIN A4,schwarz,Rücken selbstklebend,Verschluss magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
147134
147134
147134
Artikel-Nr.:
     711-147134
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194957
EAN/GTIN:
     3377991949579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Inforahmen
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Format DIN A4
  • Rahmen in schwarz
  • Front aus Anti-Reflexfolie
  • Rücken selbstklebend und Verschluss magnetisch

Suchbegriffe:
Sichttafel, Vorlagenhalter, Sichttafel-System, Magnetische Sichttafel, Plakatrahmen, Präsentationsrahmen, Informationsrahmen, Magnetrahmen, Magnetsichttafel, Rahmen, Einstecktasche, Sichttafelsystem

Weitere Informationen:
Marke:
tarifold
Serie:
Magneto
Informationsausstattung:
Rahmen
Rahmentyp:
Inforahmen
Einsatzort:
Innenbereich
Format:
DIN A4
Fronttyp:
Anti-Reflexfolie
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
Rücken selbstklebend und Verschluss magnetisch
Gewicht:
0.14 kg
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, magnetrahmen a4, magnetrahmen, Sichttafel, Vorlagenhalter, Sichttafel-System, Magnetische Sichttafel, Plakatrahmen, Magnetsichttafel, Rahmen, Einstecktasche, Sichttafelsystem
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 2,90*
ab € 4,32*
€ 6,77*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,86*
€ 11,54*
Lager 711
32
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,08*
€ 11,80*
1 Tag
23
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 9,09*
€ 13,22*
10 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 12,90*
€ 18,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,80*
€ 14,042
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,0424
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,6497
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,1975
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,72*
€ 11,5668
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,08*
€ 9,6152
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 23,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.