Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushangtasche,DIN A3,hoch,rot,wasserabweisend,wasserabweisend


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
147159
147159
Artikel-Nr.:
     711-147159
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     133603
EAN/GTIN:
     3377991336034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Aushang-Schutzhülle
Aushangtasche
  • DIN A3 im Hochformat
  • Rahmen aus Stahldraht mit Kunststoffummantelung in rot
  • Sichttafel aus PVC
  • Zur Wandmontage
  • Ausgestattet Druckverschluss am unteren Rand zum Schutz vor Wasser
  • wasserabweisend
  • verschließbar mit Druckverschluss
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Sichttafel, Sichttafelsystem, Sichttafel-System, Sichttasche, Informationsrahmen

Weitere Informationen:
Marke:
tarifold
Bürohelfer:
Kennzeichnung
Kennzeichnungstyp:
Aushangtasche
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
Format:
DIN A3
Ausrichtung:
Hochformat
Material Sichttafeln:
PVC
Material Rahmen:
Stahldraht
Oberfläche Rahmen:
kunststoffummantelt
Farbe Rahmen:
rot
Sichttafel Ausstattung:
Druckverschluss am unteren Rand zum Schutz vor Wasser
Sichttafel Ausführung:
wasserabweisend
Verschluss:
Druckverschluss
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
1.02 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 28,21*
€ 40,98*
Lager 711
21
pro Paket
Frei Haus
ab € 40,05*
€ 54,26*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 30,13*
€ 62,52*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,26*
€ 64,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,44*
€ 63,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,04*
€ 60,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,53*
€ 58,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,40*
€ 55,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,05*
€ 47,66
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 8,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.