Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch-Sichttafelsystem,DIN A4,hoch,20 Tafeln,rot


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
147211
147211
Artikel-Nr.:
     711-147211
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     434203
EAN/GTIN:
     3377994342032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
Sichttafel-Wandhalter
Sichttafelwandhalter
Tisch-Sichttafelsystem
  • DIN A4 im Hochformat
  • 20 Sichttafeln
  • Rahmen aus Stahldraht in rot
  • Sichttafel aus PVC
  • Gestell aus Stahl mit Lackierung in grau
  • Zum Aufstellen auf dem Tisch
  • Lieferung inklusive 5 Aufsteckreiter je 10 Tafeln
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Sichttafel, Sichttafelsystem, Sichttafel-System, Sichttasche, Informationsrahmen

Weitere Informationen:
Marke:
tarifold
Bürohelfer:
Kennzeichnung
Kennzeichnungstyp:
Sichttafelsystem
Aufstellung/Montage:
Tisch
Sichttafeln Anzahl:
20 Stück
Format:
DIN A4
Ausrichtung:
Hochformat
inkl. Tafeln:
ja
Material Sichttafeln:
PVC
Material Rahmen:
Stahldraht
Farbe Rahmen:
rot
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
lackiert
Farbe Gestell:
grau
Lieferumfang:
inklusive 5 Aufsteckreiter je 10 Tafeln
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
2.69 kg
Weitere Suchbegriffe: sichttafel wandhalter, Sichttafel, Sichttafelsystem, Sichttafel-System, Sichttasche, Informationsrahmen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 88,10*
€ 116,63*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 87,79*
€ 120,11*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 87,98*
€ 122,26*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 105,92*
€ 137,49*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 137,49*
€ 163,61
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 135,57*
€ 161,33
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 129,57*
€ 154,19
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 116,27*
€ 138,36
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 105,92*
€ 126,04
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 105,92* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.