Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten,HxBxT 83x93x500mm,PP,rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
148531
148531
Artikel-Nr.:
     711-148531
Herst.-Nr.:
     50093 22 01
EAN/GTIN:
     4031022068118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Regalkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 83 x 93 x 500 mm
  • Aus Polypropylen
  • in rot
  • Boden geschlossen mit Verstärkung durch Verstärkungsrippen
  • Einfacher Transport durch stirnseitige Griffmulde
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Regalkasten
Euronorm:
nein
Höhe:
83 mm
Breite:
93 mm
Tiefe:
500 mm
Material:
Polypropylen
recycelbar:
ja
Gefahrstoffeignung:
nein
stapelbar:
nein
nestbar:
nein
Lebensmittelgeeignet:
nein
Griff:
stirnseitige Griffmulde
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Bodenverstärkung durch:
Verstärkungsrippen
Farbe:
rot
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
5.52 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Lagerkasten, Lagerkästen, Regal-Kasten, Regalkasten, Regallagerkasten, la-ka-pe regalkasten, klarsicht-magazin, lagerkasten kunststoff, Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 57,72*
€ 70,64*
12 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 57,82*
€ 70,70*
Lager 711
17
pro Paket
Frei Haus
ab € 72,23*
€ 88,13*
21 Tage
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 76,60*
€ 93,29*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 81,03*
€ 98,27*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,13*
€ 104,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,32*
€ 103,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,52*
€ 99,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,87*
€ 97,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,23*
€ 85,95
pro Paket
1 Paket enthält 16 Stück (ab € 4,51438* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
00093 22 07
ab € 14,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.