Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre,Tragl. 250kg,Luft-Bereifung,Schaufel BxT 480x300mm,RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149127
149127
149127
149127
Artikel-Nr.:
     711-149127
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.207
EAN/GTIN:
     4035694007383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappkarre
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Sackkarre
  • Traglast 250 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 480 x 300 mm
  • Höhe x Breite 1200 x 690 mm
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
  • Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge
  • Rad Ø 260 mm
  • Naben mit Kugellager
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Karre, Sackkarre, Transportkarre, Standard-Karre, Stahlrohr-Karre, Sackrodel, Sackroller, Sackrolli, Transportrodel, Standard Karre, Stahlrohrkarre, Rodel

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Sackkarre
Traglast:
250 kg
Schaufelbreite:
480 mm
Schaufeltiefe:
300 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
klappbar:
nein
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
Luft
Radlager:
Kugellager
Durchmesser Rad:
260 mm
Material Felge:
Stahlblech
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1200 mm
Breite:
690 mm
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
21.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, cordes sackkarre, kistenkarre, Karre, Transportkarre, Standard-Karre, Stahlrohr-Karre, Sackrodel, Sackroller, Sackrolli, Transportrodel, Standard Karre, Rodel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 132,14*
€ 160,65*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,67*
€ 160,67*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,58*
€ 162,19*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 131,10*
€ 163,25*
Lager 711
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 164,15*
€ 197,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,37*
€ 234,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,05*
€ 233,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,23*
€ 220,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,88*
€ 210,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,15*
€ 195,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
kca-000.159
ab € 6,075*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.