Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette,nächste Prüfung,Aufkleber,HxB 20x100mm,Jahresfarbe,Jahresfarbe 2026-gelb


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
149224-0018
149224-0018
Artikel-Nr.:
     711-149224-0018
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0879-149224-0018
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Kabelprüfplakette - Nächste Prüfung
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplakette
  • nächste Prüfung
  • Aufkleber
  • Höhe x Breite 20 x 100 mm
  • in Jahresfarbe
  • aus Folie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 149224-0016 Jahresfarbe 2024-rot
  • 149224-0017 Jahresfarbe 2025-gold
  • 149224-0018 Jahresfarbe 2026-gelb
  • 149224-0019 Jahresfarbe 2027-orange

Suchbegriffe:
Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Schild, Sicherheitskennzeichnung, Kabelprüfplakette

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Plaketten
Plakettentyp:
Kabelprüfplakette
Prüfungstyp:
nächste Prüfung
Schildtyp:
Aufkleber
Höhe:
20 mm
Breite:
100 mm
Farbe:
Jahresfarbe
Material:
Folie
Gewicht:
0.006 kg
Jahresfarbe:
2026-gelb
Weitere Suchbegriffe: Kabelprüfplaketten, aufkleber, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Schild, Sicherheitskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Blätter
1 Blatt enthält 8 Stück (ab € 0,50875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 6,58*
€ 7,83
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 5,93*
€ 7,06
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 5,60*
€ 6,66
pro Blatt
ab 20 Blätter
€ 5,40*
€ 6,43
pro Blatt
ab 50 Blätter
€ 5,17*
€ 6,15
pro Blatt
ab 7500 Blätter
€ 4,07*
€ 4,84
pro Blatt
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.0879-149224-0016
ab € 4,08*
Ähnlich
Wolk
30.0879-149224-0017
ab € 4,07*
Ähnlich
Wolk
30.0879-149224-0019
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.