Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastaturablage,f. Montagetisch,BxT 480x260mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
149662
149662
149662
Artikel-Nr.:
     711-149662
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     860941-49
EAN/GTIN:
     6416763071531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Monitorträger
Montagetisch
System-Montagetisch
Tastaturablage
Tastaturablage
  • Geeignet für Montagetisch
  • Breite x Tiefe 480 x 260 mm
  • Traglast 5 kg

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Packtisch, Werktisch, Montage-Tisch, Arbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatzausstattung, System Arbeitstisch

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Montagetisch
Breite:
480 mm
Tiefe:
260 mm
Traglast:
5 kg
elektrisch leitend:
nein
Gewicht:
4.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Tastaturhalterung, tastaturablage grau, treston tastaturablage, tastaturhalterung, Packtisch, Werktisch, Montage-Tisch, Arbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatzausstattung, System Arbeitstisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,62*
€ 112,64*
Lager 711
13 Tage
19
Frei Haus
ab € 127,66*
€ 158,96*
Frei Haus
ab € 157,50*
€ 196,91*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,96*
€ 189,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,34*
€ 182,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,01*
€ 174,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,32*
€ 164,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,66*
€ 151,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.