| |
|
| Artikel-Nr.: 711-149765 Herst.-Nr.: N-13TN2412-W EAN/GTIN: 4038933420554 |
| | |
|
| | |
| Besprechungstisch- Höhe x Breite x Tiefe 720 x 2400 x 1200 mm
- Form rechteckig
- Tellerfußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9006 Weißaluminium/RAL9005 Tiefschwarz
- Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor weiß
- Plattenstärke 25 mm
- Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
- Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9005 Tiefschwarz
Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Suchbegriffe: Besprechungsgruppe, Besprechungstisch, Konferenztisch, Tisch, Büro-Einrichtung, Seminartisch Weitere Informationen: | | Marke: | Gera | Serie: | Basis | Möbeltyp: | Tisch | Tischtyp: | Besprechungstisch | Höhe: | 720 mm | Breite: | 2400 mm | Tiefe: | 1200 mm | Stärke Platte: | 25 mm | Gestellform: | Tellerfußgestell | Plattenform: | rechteckig | höhenverstellbar: | nein | Material Platte: | Holz | Oberfläche Platte: | melaminharzbeschichtet | Farbe Platte: | weiß | Plattenkante: | ABS-Umleimer | Material Gestell: | Stahl | Oberfläche Gestell: | pulverbeschichtet | Farbe Gestell: | weißaluminium/tiefschwarz // RAL9006/RAL9005 | Material Traversen: | Stahl | Oberfläche Traversen: | pulverbeschichtet | Farbe Traversen: | tiefschwarz // RAL9005 | klappbar: | nein | stapelbar: | nein | Gewicht: | 69 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Besprechungsgruppe, Tisch, Büro-Einrichtung, Seminartisch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 592,37* | € 696,14* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 606,68* | € 710,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 836,97* | € 960,69* | | | | Lager 711 | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.021,02* | € 1.176,92* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.341,20* | € 1.536,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|