Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer,HxBxT 570x430x600mm,Zyl.-Schl.,Korpus weiß,Front weiß,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
149785
149785
149785
149785
149785
149785
149785
Artikel-Nr.:
     711-149785
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-530151-WW
EAN/GTIN:
     4038933477435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Bürorollcontainer
Rollcontainer
  • Höhe x Breite x Tiefe 570 x 430 x 600 mm
  • Konstruktion aus Holz
  • Auszüge kugelgelagert, Auszug 80 %
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in weiß
  • Front mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in weiß
  • Unterbau Rollen
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Schreibtisch-Unterschrank, Unterstellschrank, Büro-Möbel, Rollcontainer, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schubladencontainer, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Standard-Rollcontainer, Standard Rollcontainer

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Milano
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Rollcontainer
Material:
Holz
Höhe:
570 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
600 mm
fahrbar:
ja
Schrank Ausstattung:
Materialfach, Schublade
Schubladen Anzahl:
4 Stück
Farbe Korpus:
weiß
Farbe Front:
weiß
Auszugsführung:
kugelgelagert
Auszug:
80 %
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Einwurfschlitz:
nein
Unterbau:
Rollen
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
Anlieferung:
fertig montiert
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
9.08 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, rollcontainer 60 cm tief 4 schübe, aktenschrank, geramöbel aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Schreibtisch-Unterschrank, Unterstellschrank, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schubladencontainer, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Standard-Rollcontainer, Standard Rollcontainer
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 262,43*
€ 333,33*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,07*
€ 334,59*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,08*
€ 336,64*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,67*
€ 342,02*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 327,43*
€ 388,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,21*
€ 461,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,79*
€ 446,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,63*
€ 425,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,19*
€ 417,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,43*
€ 389,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.