Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenhalter,f. Lochplatte,Ø 40mm,alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150287
150287
150287
150287
150287
Artikel-Nr.:
     711-150287
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3340.00.7601
EAN/GTIN:
     4251142234167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenhalter Lochplatte
Maschinenhalter Lochplattensystem
Rundhalter
kappes rundhalter
Maschinenhalter
  • für Lochplatte
  • Durchmesser 40 mm
  • mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben

Suchbegriffe:
Ablagebox, Werkzeughalter, Kabelhalter, Hakensortiment, Lochplatte, Werkzeughaken, Werkzeugaufbewahrung, Lochplattensystem, Lochwand, Haken-Set, Steckwand, Haken, ABAX®-Haken

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Hakentyp:
Maschinenhalter
Plattentyp:
Lochplatte
Durchmesser:
40 mm
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
alufarben
Gewicht:
0.05 kg
Weitere Suchbegriffe: maschinenhalter lochplatte, Ablagebox, Werkzeughalter, Kabelhalter, Hakensortiment, Lochplatte, Werkzeughaken, Werkzeugaufbewahrung, Lochplattensystem, Lochwand, Haken-Set, Steckwand, Haken, ABAX®-Haken
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
16
1
Frei Haus
ab € 8,53*
€ 12,61*
7 Tage
unbekannt
15
€ 7,90*
ab € 9,98*
€ 15,47*
8 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 10,03*
€ 16,16*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 13,82*
€ 19,87*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 15,73*
€ 22,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.7608
ab € 10,10*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.7701
ab € 9,32*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.7708
ab € 11,02*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.7801
ab € 10,26*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.7808
ab € 12,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.