Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugklemme,f. Lochplatte,Ø 6mm,alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150311
150311
150311
150311
150311
Artikel-Nr.:
     711-150311
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3343.00.5101
EAN/GTIN:
     4251142234921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugklemme
werkzeugklemme kappes
werkzeugklemme
werkzeugklemme 6mm
Werkzeugklemme
  • für Lochplatte
  • Durchmesser 6 mm
  • mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben

Suchbegriffe:
Ablagebox, Werkzeughalter, Kabelhalter, Hakensortiment, Lochplatte, Werkzeughaken, Werkzeugaufbewahrung, Lochplattensystem, Lochwand, Haken-Set, Steckwand, Haken, ABAX®-Haken

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Hakentyp:
Werkzeugklemme
Plattentyp:
Lochplatte
Durchmesser:
6 mm
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
alufarben
Gewicht:
0.02 kg
Weitere Suchbegriffe: Ablagebox, Werkzeughalter, Kabelhalter, Hakensortiment, Lochplatte, Werkzeughaken, Werkzeugaufbewahrung, Lochplattensystem, Lochwand, Haken-Set, Steckwand, Haken, ABAX®-Haken
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
10
1
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 4,98*
7 Tage
unbekannt
40
€ 7,90*
ab € 3,62*
€ 5,69*
8 Tage
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 5,89*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 9,41*
€ 13,83*
55 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 11,20*
€ 16,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
3343.00.5201
ab € 3,19*
Ähnlich
Kappes Systeme
3343.00.5208
ab € 3,71*
Ähnlich
Kappes Systeme
3343.00.5301
ab € 3,82*
Ähnlich
Kappes Systeme
3343.00.5308
ab € 3,78*
Ähnlich
Kappes Systeme
3343.00.5401
ab € 3,33*
Ähnlich
Kappes Systeme
3343.00.5408
ab € 3,91*
Ähnlich
Kappes Systeme
3343.00.5501
ab € 3,45*
Ähnlich
Kappes Systeme
3343.00.5508
ab € 4,07*
Ähnlich
Kappes Systeme
3343.00.6101
ab € 6,30*
Ähnlich
Kappes Systeme
3343.00.6108
ab € 6,26*
Ähnlich
Kappes Systeme
3343.00.6201
ab € 7,18*
Ähnlich
Kappes Systeme
3343.00.6208
ab € 7,19*
Ähnlich
Kappes Systeme
3343.00.6301
ab € 7,80*
Ähnlich
Kappes Systeme
3343.00.6308
ab € 7,79*
Ähnlich
Kappes Systeme
3343.00.5108
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.