Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter,f. Lochplatte,3-fach,LxB 150x45mm,alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150326
150326
150326
150326
150326
Artikel-Nr.:
     711-150326
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3340.00.8001
EAN/GTIN:
     4251142234242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombihalter
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
Werkzeughalter
  • für Lochplatte
  • 3-fach
  • Länge x Breite 150 x 45 mm
  • mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben

Suchbegriffe:
Ablagebox, Werkzeughalter, Kabelhalter, Hakensortiment, Lochplatte, Werkzeughaken, Werkzeugaufbewahrung, Lochplattensystem, Lochwand, Haken-Set, Steckwand, Haken, ABAX®-Haken

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Hakentyp:
Werkzeughalter
Plattentyp:
Lochplatte
Länge:
150 mm
Breite:
45 mm
Halter Ausführung:
3-fach
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
alufarben
Gewicht:
0.16 kg
Weitere Suchbegriffe: haken (lochplatte) kappes, einfachhaken (lochplatte), Ablagebox, Werkzeughalter, Kabelhalter, Hakensortiment, Lochplatte, Werkzeughaken, Werkzeugaufbewahrung, Lochplattensystem, Lochwand, Haken-Set, Steckwand, Haken, ABAX®-Haken
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
12
1
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 12,15*
7 Tage
unbekannt
15
€ 7,90*
ab € 9,72*
€ 14,95*
8 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 15,65*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 13,63*
€ 19,58*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 15,15*
€ 21,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.8008
ab € 9,70*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.7901
ab € 20,65*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.7908
ab € 23,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.