Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand,f. Steckregal,HxT 2000x600mm,verzinkt,Vollblech,Aufpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
156462
156462
156462
Artikel-Nr.:
     711-156462
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212147995
EAN/GTIN:
     4026212147995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regalrahmen
Regalseitenwand
Lagerregalseitenwand
Seitenwand Lagerregal
Seitenwand für Steckregal
  • Höhe x Tiefe 2000 x 600 mm
  • Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • fest verbunden
  • Vollblechwand
  • Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Suchbegriffe:
Regal, Steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Regalausbau

Weitere Informationen:
Marke:
META
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Wand
für Regaltyp:
Steckregal
Wandtyp:
Seitenwand
Wand Ausführung:
Vollblech
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
600 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
fest verbunden
Oberfläche Wand:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
11.355 kg
Weitere Suchbegriffe: Seitenwand Steckregal, Steckregalseitenwand, Steck-Regal, Steckregal, Steckregalstützrahmen, Stützrahmen Steckregal, regalrahmen verzinkt, regalrahmen, meta regalrahmen, Regal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Regalausbau
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,22*
€ 67,91*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,50*
€ 69,43*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 55,12*
€ 70,86*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 54,60*
€ 72,75*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 57,82*
€ 73,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.