Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand,f. Steckregal,HxB 2000x1300mm,verzinkt,Vollblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
156484
156484
156484
Artikel-Nr.:
     711-156484
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212111514
EAN/GTIN:
     4026212111514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerregalrückwand
Rückwand Lagerregal
Steck-Regal
Steckregal
Rückwand für Steckregal
  • Höhe x Breite 2000 x 1300 mm
  • Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Vollblechwand
  • Lieferumfang: inklusive Befestigungsmaterial

Suchbegriffe:
Regal, Steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Regalausbau

Weitere Informationen:
Marke:
META
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Wand
für Regaltyp:
Steckregal
Wandtyp:
Rückwand
Wand Ausführung:
Vollblech
Höhe:
2000 mm
Breite:
1300 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Wand:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsmaterial
Gewicht:
13.6644 kg
Weitere Suchbegriffe: Rückwand Steckregal, Steckregalrückwand, meta steck-regal, steck regal, steckregal h 2000mm, Regal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Regalausbau
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,35*
€ 96,07*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,29*
€ 96,08*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 76,79*
€ 96,63*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 78,25*
€ 98,48*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 84,30*
€ 105,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,13*
€ 125,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,48*
€ 124,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,90*
€ 114,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.