Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand,f. Steckregal,HxT 3000x500mm,verzinkt,Vollblech,Aufpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
156633
156633
156633
Artikel-Nr.:
     711-156633
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212243710
EAN/GTIN:
     4026212243710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regalrahmen
Regalseitenwand
Lagerregalseitenwand
Seitenwand Lagerregal
Seitenwand für Steckregal
  • Höhe x Tiefe 3000 x 500 mm
  • Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • fest verbunden
  • Vollblechwand
  • Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Suchbegriffe:
Regal, Steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Regalausbau

Weitere Informationen:
Marke:
META
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Wand
für Regaltyp:
Steckregal
Wandtyp:
Seitenwand
Wand Ausführung:
Vollblech
Höhe:
3000 mm
Tiefe:
500 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
fest verbunden
Oberfläche Wand:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
15.302 kg
Weitere Suchbegriffe: Seitenwand Steckregal, Steckregalseitenwand, Steck-Regal, Steckregal, regalrahmen verzinkt, regalrahmen, meta regalrahmen, Regal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Regalausbau
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 90,97*
€ 115,31*
10 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 90,99*
€ 115,33*
Lager 711
28 Tage
24
Frei Haus
ab € 91,55*
€ 116,03*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,41*
€ 127,46*
26 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 112,08*
€ 140,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,03*
€ 138,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,68*
€ 131,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,25*
€ 126,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.