Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand,f. Steckregal,HxB 2500x1000mm,Stahl,RAL7035,Vollblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
157636
157636
157636
Artikel-Nr.:
     711-157636
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212111033
EAN/GTIN:
     4026212111033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerregalrückwand
Rückwand Lagerregal
Steck-Regal
Steckregal
Rückwand für Steckregal
  • Höhe x Breite 2500 x 1000 mm
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Vollblechwand
  • Lieferumfang: inklusive Befestigungsmaterial

Suchbegriffe:
Regal, Steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Regalausbau

Weitere Informationen:
Marke:
META
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Wand
für Regaltyp:
Steckregal
Wandtyp:
Rückwand
Wand Ausführung:
Vollblech
Höhe:
2500 mm
Breite:
1000 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Wand:
pulverbeschichtet
Farbe Wand:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsmaterial
Gewicht:
13.7802 kg
Weitere Suchbegriffe: Rückwand Steckregal, Steckregalrückwand, meta steck-regal, steck regal, rückwand steckregal blech, Regal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Regalausbau
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 108,97*
€ 136,11*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,48*
€ 136,13*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,77*
€ 136,86*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,51*
€ 147,54*
Lager 711
13 Tage
17
Frei Haus
ab € 131,39*
€ 162,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,26*
€ 193,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,94*
€ 191,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,64*
€ 181,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,97*
€ 168,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,39*
€ 156,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.