Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen,Tragl. 150kg,Ladefl. LxB 870x450mm,Holzplatte,RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
157974
157974
Artikel-Nr.:
     711-157974
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-4554
EAN/GTIN:
     4250448500211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
plattformwagen
Plattformwagen
  • Traglast 150 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 870 x 450 mm
  • Ladehöhe 190 mm
  • Höhe x Länge x Breite 900 x 950 x 450 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Plattform aus Holz
  • Gestell in RAL5010 Enzianblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Räder mit TPE-Bereifung

Suchbegriffe:
Transportgerät, Lagerwagen, Plateauwagen, Transportwagen, Schiebebügelwagen, Plattformwagen, Stirnwandwagen, Plattformtransportgerät, Magazinwagen, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Traglast:
150 kg
elektrisch leitend:
nein
Ladehöhe:
190 mm
Ladeflächenlänge:
870 mm
Ladeflächenbreite:
450 mm
Material Plattform:
Holz
Aufbauten:
keine
nestbar:
nein
Material:
Stahl
klappbar:
nein
Sicherungsrand:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Radlager:
Rillenkugellager
Bereifung:
TPE
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Durchmesser Rad:
125 mm
Höhe:
900 mm
Länge:
950 mm
Breite:
450 mm
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Ladefläche Ausstattung:
Plattform aus Holz
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgerät, Lagerwagen, Plateauwagen, Transportwagen, Stirnwandwagen, Plattformtransportgerät, Magazinwagen, Wagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,98*
€ 148,35*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 125,69*
€ 153,95*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 137,02*
€ 182,71*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,31*
€ 191,72*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,95*
€ 183,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,21*
€ 179,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,90*
€ 171,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,87*
€ 166,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,69*
€ 149,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 39,88*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 59,16*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 63,57*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-160
ab € 63,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.