Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bordwandwagen,Tragl. 400kg,Ladefl. LxB 960x635mm,Holzplatte,4 Bordwände (Stahlrohr),nestbar,RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158025
158025
Artikel-Nr.:
     711-158025
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     13-1603
EAN/GTIN:
     4250448500679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
CC-Wagen
Plattformwagen
Bordwandwagen
  • Traglast 400 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 960 x 635 mm
  • Ladehöhe 300 mm
  • Höhe x Länge x Breite 960 x 1080 x 870 mm
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau 4 Bordwände (Stahlrohr)
  • Geländer hochklappbar
  • mehrere Wagen platzsparend ineinander schiebbar
  • Gestell in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • mit TPE-Bereifung

Suchbegriffe:
Plateauwagen, Lagerwagen, Transportwagen, Plattformwagen, Plattformtransportgerät, C+C Wagen, Rungenwagen, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Bordwandwagen
Traglast:
400 kg
Ladehöhe:
300 mm
Ladeflächenlänge:
960 mm
Ladeflächenbreite:
635 mm
Material Plattform:
Holz
Aufbauten:
4 Bordwände (Stahlrohr)
Aufbauten Funktion:
Geländer hochklappbar
nestbar:
ja
Material:
Stahl
Euronorm:
nein
klappbar:
nein
Sicherungsrand:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Durchmesser Rad:
200 mm
Höhe:
960 mm
Länge:
1080 mm
Breite:
870 mm
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, Plateauwagen, Lagerwagen, Transportwagen, Plattformtransportgerät, C+C Wagen, Rungenwagen, Wagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,27*
€ 419,75*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 395,13*
€ 458,45*
€ 4,95*
ab € 406,31*
€ 469,97*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 408,48*
€ 507,56*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,13*
€ 516,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,45*
€ 545,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,96*
€ 539,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,21*
€ 514,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,90*
€ 500,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,13*
€ 470,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 46,75*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 39,88*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 59,16*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 63,57*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-L
ab € 31,16*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 31,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.