Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen,Tragl. 1200kg,Ladefl. LxB 1000x700mm,Siebdruckplatteplatte,rutschsicher,RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen,Elastik-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158029
158029
Artikel-Nr.:
     711-158029
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-1317
EAN/GTIN:
     4250448509757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Plattformwagen
Schwerlastwagen
Plattformwagen
  • Traglast 1200 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
  • Ladehöhe 285 mm
  • Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, wasserfest
  • Plattform wasserfest
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • mit Elastik-Bereifung

Suchbegriffe:
Plateauwagen, Lagerwagen, Plattformtransportgerät, Transportgerät, Transportwagen, Plattformwagen, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Traglast:
1200 kg
Ladehöhe:
285 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Plattform Ausführung:
wasserfest
Material Plattform:
Siebdruckplatte
Oberfläche Plattform:
rutschsicher
Aufbauten:
keine
nestbar:
nein
Material:
Stahl
Euronorm:
nein
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
Elastik
Radlager:
Kugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Durchmesser Rad:
200 mm
Länge:
1060 mm
Breite:
700 mm
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Schiebebügel Anzahl:
0 Stück
Gewicht:
33 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, Plateauwagen, Lagerwagen, Plattformtransportgerät, Transportgerät, Transportwagen, Wagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,08*
€ 336,04*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 312,14*
€ 359,29*
€ 4,95*
ab € 318,80*
€ 365,68*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 328,14*
€ 407,73*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,38*
€ 416,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,29*
€ 427,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,17*
€ 423,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,86*
€ 404,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,83*
€ 397,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,14*
€ 371,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 39,88*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 59,16*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 63,57*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200VEL
ab € 121,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.