Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreiwandwagen,Tragl. 1200kg,Ladefl. LxB 2000x780mm,Siebdruckplatteplatte,3 Wände,RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen,Elastik-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158043
158043
Artikel-Nr.:
     711-158043
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-1390
EAN/GTIN:
     4250448509863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Plattformwagen
Schwerlastwagen
plattformwagen trgf. 1200 kg
Dreiwandwagen
  • Traglast 1200 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 2000 x 780 mm
  • Ladehöhe 285 mm
  • Plattform aus Siebdruckplatte
  • Aufbau 3 Wände (Vollwand)
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Höhe x Länge x Breite 990 x 2170 x 800 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • mit Elastik-Bereifung

Suchbegriffe:
Plateauwagen, Lagerwagen, Plattformtransportgerät, Schiebebügelwagen, Transportgerät, Transportwagen, Plattformwagen, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Dreiwandwagen
Traglast:
1200 kg
Ladehöhe:
285 mm
Ladeflächenlänge:
2000 mm
Ladeflächenbreite:
780 mm
Material Plattform:
Siebdruckplatte
Oberfläche Plattform:
rutschsicher
Plattform Ausführung:
wasserfest
Aufbauten:
3 Wände (Vollwand)
nestbar:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Material Verarbeitung:
verschweißt
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
Elastik
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Durchmesser Rad:
200 mm
Radlager:
Kugellager
Höhe:
990 mm
Länge:
2170 mm
Breite:
800 mm
Schiebebügel Anzahl:
2 Stück
Gewicht:
80 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, plattformwagen ral5010, Plateauwagen, Lagerwagen, Plattformtransportgerät, Schiebebügelwagen, Transportgerät, Transportwagen, Wagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 521,45*
€ 594,15*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 573,95*
€ 650,62*
€ 4,95*
ab € 577,31*
€ 658,19*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 589,08*
€ 715,31*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 589,09*
€ 723,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,62*
€ 774,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,17*
€ 757,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,60*
€ 731,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,36*
€ 712,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,95*
€ 683,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 46,96*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 39,62*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PO/200
ab € 114,62*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 59,16*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 63,59*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-L
ab € 30,94*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 30,96*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200VEL
ab € 121,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.