Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen,Tragl. 1200kg,Ladefl. LxB 1380x880mm,RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen,Elastik-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158044
158044
Artikel-Nr.:
     711-158044
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-1226
EAN/GTIN:
     4250448501119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schwerlastwagen
plattformwagen trgf. 1200 kg
plattformwagen
Plattformwagen
  • Traglast 1200 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1380 x 880 mm
  • Ladehöhe 305 mm
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion
  • Höhe x Länge x Breite 305 x 1380 x 880 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • mit Elastik-Bereifung

Suchbegriffe:
Plateauwagen, Lagerwagen, Plattformtransportgerät, Transportgerät, Transportwagen, Plattformwagen, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Traglast:
1200 kg
Ladehöhe:
305 mm
Ladeflächenlänge:
1380 mm
Ladeflächenbreite:
880 mm
Plattform Konstruktion:
offen
Aufbauten:
keine
nestbar:
nein
Material:
Stahl
Euronorm:
nein
Schiebebügel:
0 Stück
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
Elastik
Radlager:
Kugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Durchmesser Rad:
200 mm
Höhe:
305 mm
Länge:
1380 mm
Breite:
880 mm
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
51 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen ral5010, Plateauwagen, Lagerwagen, Plattformtransportgerät, Transportgerät, Transportwagen, Wagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,06*
€ 462,95*
€ 4,95*
ab € 461,84*
€ 526,10*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 428,49*
€ 552,62*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,75*
€ 561,31*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 616,50*
€ 691,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,39*
€ 822,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,68*
€ 810,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,74*
€ 785,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,05*
€ 764,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,50*
€ 733,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PO/200
ab € 114,52*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 69,43*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 71,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.