Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen,Tragl. 1200kg,Ladefl. LxB 2080x880mm,RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen,Elastik-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158046
158046
Artikel-Nr.:
     711-158046
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-1230
EAN/GTIN:
     4250448501133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schwerlastwagen
plattformwagen trgf. 1200 kg
plattformwagen
Plattformwagen
  • Traglast 1200 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 2080 x 880 mm
  • Ladehöhe 305 mm
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion
  • Höhe x Länge x Breite 305 x 2080 x 880 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • mit Elastik-Bereifung

Suchbegriffe:
Plateauwagen, Lagerwagen, Plattformtransportgerät, Transportgerät, Transportwagen, Plattformwagen, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Traglast:
1200 kg
Ladehöhe:
305 mm
Ladeflächenlänge:
2080 mm
Ladeflächenbreite:
880 mm
Plattform Konstruktion:
offen
Aufbauten:
keine
nestbar:
nein
Material:
Stahl
Euronorm:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
Elastik
Radlager:
Kugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Durchmesser Rad:
200 mm
Höhe:
305 mm
Länge:
2080 mm
Breite:
880 mm
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Schiebebügel Anzahl:
0 Stück
Gewicht:
60 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen ral5010, Plateauwagen, Lagerwagen, Plattformtransportgerät, Transportgerät, Transportwagen, Wagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,83*
€ 512,66*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 486,63*
€ 554,26*
€ 4,95*
ab € 514,14*
€ 585,31*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 506,74*
€ 618,54*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,72*
€ 627,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,26*
€ 659,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,07*
€ 652,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,65*
€ 625,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,93*
€ 609,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,63*
€ 579,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PO/200
ab € 114,62*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 59,16*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 63,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.