Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommissionierwagen,Tragl. 150kg,4 Etage(n),Ladefl. LxB 630x470mm,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158190
158190
Artikel-Nr.:
     711-158190
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     08-7710
EAN/GTIN:
     4250448502901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
kommissionierwagen ral 5010
kommissionierwagen
Kommissionierwagen
  • Traglast 150 kg
  • mit 4 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 630 x 470 mm
  • Höhe x Länge x Breite 1045 x 1210 x 480 mm
  • Etage(n) mit Stahlrahmen, untere Etage aus Holz
  • Konstruktion aus Stahl/Holz (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • Mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Gehäuse aus Stahl
  • Radanordnung rechteckig
  • Feststeller gemäß EN 1757-3

Suchbegriffe:
Kommissionierregal, Kommissionierwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Kommissionierwagen
Traglast:
150 kg
Ladeflächenlänge:
630-1040 mm
Ladeflächenbreite:
470 mm
Höhe:
1045 mm
Etagen Anzahl:
4 Stück
Etage(n) Ausstattung:
Stahlrahmen, untere Etage aus Holz
Länge:
1210 mm
Breite:
480 mm
Bereifung:
TPE
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Material:
Stahl/Holz
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Aufbauten:
keine
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Durchmesser Rad:
125 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Material Gehäuse:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
34 kg
Weitere Suchbegriffe: Kommissionierregal, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,91*
€ 292,09*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 271,68*
€ 317,86*
€ 4,95*
ab € 271,01*
€ 319,77*
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 279,13*
€ 328,64*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 285,57*
€ 362,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,86*
€ 378,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,60*
€ 373,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,95*
€ 354,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,93*
€ 346,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,68*
€ 323,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/125
ab € 74,12*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-FU/125.1
ab € 13,06*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/125
ab € 31,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.